Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD HN-5842 ankkuriholkki, 10 kpl | AC8GMQ 3A481

RED HEAD HN-5842 ankkuriholkki, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AC8GMQ Malli: HN-5842Ristiviite: 3A481

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4.25 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus2.25 "
Min. Upotus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)8080
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)6120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD HN-5842 ankkuriholkki, 10 kpl
€42.12 /pakkaus