Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD HBP38-10 Screen Tube, Nylon, 10 tuuman koko, 25Pk | AA7GEU 15X691

RED HEAD HBP38-10 Screen Tube, Nylon, 10 tuuman koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AA7GEU Malli: HBP38-10Ristiviite: 15X691

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön putki
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliNylon
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD HBP38-10 Screen Tube, Nylon, 10 tuuman koko, 25 Pk
€218.66 /pakkaus