RED HEAD E24XL Mixing Nozzle, 6.375 Inch Length, 12-5/8 Inch Size, Plastic Anchor, 4PK | CG8YQT 1CXL6

RED HEAD E24XL sekoitussuutin, 6.375 tuuman pituus, 12-5/8 tuuman koko, muovinen ankkuri, 4PK

Tuote: CG8YQT Malli: E24XLRistiviite: 1CXL6
€5.42 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitussuutin
AnkkurimateriaaliMuovi
Halkaisija1 3 / 4 "
Reikä dia.9 / 16 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
Tuote - Liima-ankkuritarvikeSekoitussuutin
Pituus6.375
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.37/64
Koko12 5 / 8

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärylaitteet, stadionin istuimet ja raudoitustapit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD E24XL sekoitussuutin, 6.375 tuuman pituus, 12-5/8 tuuman koko, muovinen ankkuri, 4PK
€5.42 /pakkaus