Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT EF8317G035 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman NC 24 V messinki | AH9UWC 44U318

RED HAT EF8317G035 solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa NC 24V messinki

Varastossa
Tuote: AH9UWC Malli: EF8317G035Ristiviite: 44U318

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea pakoputken magneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko1-9 / 16 "
Tilavuuskerroin0.20
KäämiRäjähdys- ja vesitiiviit
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
YmpäristönsuojeluRäjähdyssuojattu, sisällä, ulkona
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus2 1 / 16 "
kokonaisleveys2"
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
TyyppiIlma, inertit kaasut, kevyt öljy, vesi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite24 VDC
Watts11.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettiventtiilin tuoteryhmä: Nopea pakoputken magneettiventtiili
    • Maks. Käyttöpaine-ero ilma / inertti kaasu: 75 psi
    • Maks. Käyttöpaine-ero vesi: 30 psi
    • Maks. Käyttöpaine-eroöljy: 30 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAukko Dia.Keskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoVenttiilin kokoonpanoHinta
PUNAINEN HAT 8317G035 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normaalisti suljettu€348.44
PUNAINEN HAT EF8317G035-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normaalisti suljettu€507.64
PUNAINEN HAT 8320G013 -magneettiventtiili 3/2 1/8 tuuman Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normaalisti suljettu€181.74
PUNAINEN HAT 8320G172 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen€228.93
PUNAINEN HAT EF8320G172 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen€331.46
PUNAINEN HAT 8320G174 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen€213.70
PUNAINEN HAT EF8320G174-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen€328.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT EF8317G035 solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa NC 24V messinki
€470.79 / yksikkö