Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8320G174 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 120v | AD2UXC 3UL91

RED HAT 8320G174 solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuuman yleiskäyttöinen 120v

Varastossa
Tuote: AD2UXC Malli: 8320G174Ristiviite: 3UL91

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea pakoputken magneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko2-13 / 16 "
Tilavuuskerroin0.12
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus3.875 "
Kokonaispituus3.125 "
kokonaisleveys2 15 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite120 VAC
Watts17.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAukko Dia.Keskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoVenttiilin kokoonpanoHinta
PUNAINEN HAT 8317G035 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normaalisti suljettu€348.44
PUNAINEN HAT EF8317G035-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normaalisti suljettu€507.64
PUNAINEN HAT 8320G013 -magneettiventtiili 3/2 1/8 tuuman Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normaalisti suljettu€181.74
PUNAINEN HAT 8320G172 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen€228.93
PUNAINEN HAT EF8320G172 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen€331.46
PUNAINEN HAT EF8320G174-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Yleismaailmallinen€328.18
PUNAINEN HAT 8320G184 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 120v messinki | AD2UXE 3UL95 8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "Normaalisti suljettu€266.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8320G174 solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuuman yleiskäyttöinen 120v
€213.70 / yksikkö