Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HAT EF8314G30124/DCDD solenoidiventtiili 3-tie 1/4 tuuman yleiskäyttöinen 24v

Varastossa
Tuote: AB7ZPU Malli: EF8314G30124/DCDDRistiviite: 24W624

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€567.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Keskilinjan putken keskikoko2"
Tilavuuskerroin0.08
KäämiRäjähdys- ja vesitiiviit
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Aukko Dia.1 / 16 "
Kokonaiskorkeus3 13 / 16 "
Kokonaispituus1 5 / 16 "
kokonaisleveys1 5 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite24 VDC
Watts1.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nesteen lämpötila.Rungon materiaaliKeskilinjan putken keskikokoMediaPienin Käyttöpaine-eroNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusHinta
PUNAINEN HAT EF8320G20024 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150-astetta FRuostumaton teräs1-13 / 16 "Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€449.62
PUNAINEN HAT 8320G001120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/8 tuuman Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180-astetta FRuostumaton teräs1-5 / 16 "Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€183.62
PUNAINEN HAT 8320G04524 / 60DA magneettiventtiili 3/2 1/8 tuuman Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180-astetta FRuostumaton teräs1-5 / 16 "Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "€203.11
PUNAINEN HAT 8320G202120 / 60 / 110DA magneettiventtiili 50/3 2/1 tuuman Nc 4 / 120v Ss | AB110ZQH 7W24 8320G202120/60 110/50DA200-astetta FRuostumaton teräs1-13 / 16 "Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "€296.32
PUNAINEN HAT WSNF8327B10224 / DCD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman universaali 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125-astetta FRuostumaton teräs2.5 "Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi0 psi-1 / 4 "5.437 "€1,716.79
PUNAINEN HAT EF8342G701120 / 60DA yksi magneettiventtiili 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160-astetta FRuostumaton teräs2.5 "Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,435.36
PUNAINEN HAT EF8314G301 magneettiventtiili 3-tie 1/4 tuumaa Nc 12v Ss | AC2MGY 2LBJ2 EF8314G301140-astetta FRuostumaton teräs3-13 / 16 "Ilma / inertti kaasu0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4.25 "€553.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT EF8314G30124/DCDD solenoidiventtiili 3-tie 1/4 tuuman yleiskäyttöinen 24v
€567.51 / yksikkö