Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8344G027MO yksi magneettiventtiili 4/2 1 / 2tuumaa 120 / 110V | AH9UVV 44U308

RED HAT 8344G027MO yksisolenoidiventtiili 4/2 1/2 tuumaa 120/110V

Varastossa
Tuote: AH9UVV Malli: 8344G027MORistiviite: 44U308

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,439.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili, käsikäyttöinen
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko2"
Tilavuuskerroin1.40
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
YmpäristönsuojeluIndoor, Outdoor
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero10 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 8 "
Kokonaiskorkeus4.125 "
Kokonaispituus6 1 / 16 "
kokonaisleveys3.187 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliNBR
TyyppiIlma, inertit kaasut, kevyt öljy, vesi
Venttiilin suunnittelu4-tie / 2-asento
Jännite120 VAC
Watts17.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettiventtiilin tuoteryhmä: Magneettiventtiili, käsikäyttöinen
    • Maks. Käyttöpaine-ero ilma / inertti kaasu: 250 psi
    • Maks. Käyttöpaine-ero vesi: 250 psi
    • Maks. Käyttöpaine-eroöljy: 250 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAukko Dia.Keskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoJänniteHinta
PUNAINEN HAT 8342G003MS120 / 60DA yksi magneettiventtiili 4/2 3/8 tuumaa 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€672.14
PUNAINEN HAT EF8342G003MS120 / 60DA yksi magneettiventtiili 4/2 3/8 tuumaa 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€843.74
PUNAINEN HAT 8344G074MO yksi magneettiventtiili 4/2 1/2 tuumaa 120 / 110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,325.52
PUNAINEN HAT EF8344G074MO120 / 60 / 110DA yksi magneettiventtiili 50/4 2/1 tuumaa 2 / 120v | AB110ZRT 7W24 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,463.61
PUNAINEN HAT EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA yksi magneettiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC€836.54
PUNAINEN HAT EF8342G003PMS120 / 60DA yksi magneettiventtiili 4/2 3/8 tuumaa 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,171.24
PUNAINEN HAT 8344G070MO yksi magneettiventtiili 4/2 1 / 4tuumaa 120 / 110V | AH9UVX 44U310 8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC€1,097.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8344G027MO yksisolenoidiventtiili 4/2 1/2 tuumaa 120/110V
€1,439.31 / yksikkö