Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8320G089 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman NC 120 / 110V | AH9UVF 44U291

RED HAT 8320G089 Solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa NC 120/110V

Varastossa
Tuote: AH9UVF Malli: 8320G089Ristiviite: 44U291

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko1.75 "
Tilavuuskerroin0.12
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
YmpäristönsuojeluIndoor, Outdoor
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus1-11 / 16 "
kokonaisleveys1.437 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
TyyppiIlma, inertit kaasut, kevyt öljy, vesi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite120 VAC
Watts9.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettiventtiili Tuoteryhmä: Magneettiventtiili
    • Maks. Käyttöpaine-ero ilma / inertti kaasu: 110 psi
    • Maks. Käyttöpaine-ero vesi: 110 psi
    • Maks. Käyttöpaine-eroöljy: 110 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusRungon materiaaliKeskilinjan putken keskikokoMaks. Nesteen lämpötila.MediaPienin Käyttöpaine-eroNEMA-luokitusAukko Dia.Hinta
PUNAINEN HAT 8320G18424 / DCDD magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 24v messinki | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Messinki1.75 "150-astetta FIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "€239.95
PUNAINEN HAT 8316G064120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 1/2 tuuman Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Messinki3-15 / 16 "180-astetta FIlma / inertti kaasu ja vesi10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€603.29
PUNAINEN HAT 8320G132120 / 60 / 110DA magneettiventtiili 50/3 2/1 tuuman Nc 8 / 120v | AB110ZQC 7W24 8320G132120/60 110/50DA66Messinki1-5 / 16 "180-astetta FIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€188.99
PUNAINEN HAT 8320G18224 / DCDD magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 24v messinki | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Messinki1-13 / 16 "150-astetta FIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "€281.85
PUNAINEN HAT EF8316G054120 / 60 110 / 50DA magneettiventtiili 3/2 3/8 tuuman Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Messinki3-15 / 16 "180-astetta FIlma / inertti kaasu ja vesi10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€730.43
PUNAINEN HAT 8316P074 magneettiventtiili 3/2 3/4 tuuman Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Messinki3-11 / 16 "180-astetta FIlma / inertti kaasu ja vesi10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "€1,083.22
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA Solenoidiventtiili, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Messinki3-15 / 16 "180-astetta FIlma / inertti kaasu ja vesi10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€592.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8320G089 Solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa NC 120/110V
€219.08 / yksikkö