Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 302274 Venttiilin uudelleenrakennussarja | AC2DBD 2HTW1

RED HAT 302274 Venttiilin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AC2DBD Malli: 302274Ristiviite: 2HTW1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin uudelleenrakennussarja
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero8210G006, EF8210G006, 8210G007, EF8210G007

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
PUNAINEN HAT 316233 Venttiilin uudelleenrakennussarja mallille AD2VAF AD2VAG | AC2DAN 2HTU5 3162333UM27, 3UM28-€282.03
RED HAT 314463 Venttiilin korjaussarja, AD2UWX AD2UWY | AC2DAP 2HTU6 314463-8317G035, EF8317G035€227.52
RED HAT 310635 Venttiilin korjaussarja 3ul29 | AC2DAQ 2HTU7 310635-8220G003€312.06
PUNAINEN HAT 310506 -venttiilin uudelleenrakennussarja mallille AD2UWU | AC2DAR 2HTU8 310506-8221G009€764.57
RED HAT 310387 Venttiilin korjaussarja, AD2UWP AD2UWQ | AC2DAT 2HTU9 310387-8221G001, 8221G003, 8221G3 24/60€275.40
PUNAINEN HAT 304352 Venttiilin uudelleenrakennussarja mallille 3ul64 3ul65 3ul66 | AC2DAU 2HTV1 304352-8262G220, 8262G226, 8262G230€169.35
RED HAT 302925 venttiilin korjaussarja | AC2DAV 2HTV2 302925-8321G001, EF8321G001, 8321G002, EF8321G002€439.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 302274 Venttiilin korjaussarja
€249.85 / yksikkö