Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HAT 276886 Solenoidiventtiilin korjaussarja AE4MLM | AE4MLU 5LU57

RED HAT 276886 Solenoidiventtiilin korjaussarja AE4MLM:lle

Varastossa
Tuote: AE4MLU Malli: 276886Ristiviite: 5LU57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilin uudelleenrakennussarja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5 LU51
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero8353H038

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
PUNAINEN HAT 302006 Magneettiventtiilin uudelleenrakennussarja mallille 3ul42 | AC2MFK 2LBC8 3020063UL42-€158.90
PUNAINEN HAT 302282 Magneettiventtiilin uudelleenrakennussarja | AC2MFM 2LBD2 3022823UK21, 3UK82, 5JC38, 5JC62-€772.76
PUNAINEN HAT 302295 Magneettiventtiilin uudelleenrakennussarja | AC2MFN 2LBD3 302295-EF8210B026 AC€980.63
PUNAINEN HAT 302315 Magneettiventtiilin uudelleenrakennussarja mallille AD8LYN | AC2MFP 2LBD5 3023154 KY38-€793.34
PUNAINEN HAT 302316 Magneettiventtiilin uudelleenrakennussarja mallille AD8LYP | AC2MFQ 2LBD6 3023164 KY39-€579.32
PUNAINEN HAT 302329 Magneettiventtiilin uudelleenrakennussarja | AC2MFR 2LBD7 302329-8210D89 120/60 110/50, 8210G089, EF8210G89 120/60€1,103.46
PUNAINEN HAT 302347 Magneettiventtiilin uudelleenrakennussarja | AC2MFT 2LBD9 302347-8210G030 120/60, 110/50, EF8210G030, 8210G038, EF8210G038€643.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 276886 Solenoidiventtiilin korjaussarja AE4MLM:lle
€255.62 / yksikkö