RED DEVIL 1400A1 ilmakäyttöinen maalisekoitin, kaksivartinen, raskas suojalla, ei virtajohtoa ja ajastinta | AE8PLV 6EXK2

RED DEVIL 1400-A1 ilmakäyttöinen maalisekoitin, kaksivartinen, raskas suojalla, ei virtajohtoa ja ajastinta

Varastossa
Tuote: AE8PLV Malli: 1400A1Ristiviite: 6EXK2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,313.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalin Shaker
MahtuuPintit, kvartsit ja gallonat
Ilmavirta8 cfm @ 100 psi
Koko1 gal.
Syvyys29-5 / 8 "
Korkeus31-1 / 2 "
Kantavuus18 gal.
Aseiden lukumääräIlmaohjattu
Koot3.5" - 11" korkeus
TyyliTwin Arm Pneumaattinen
TyyppiIlmaohjattu
Jännite @ 60 Hz110V
Leveys41-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.85
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED DEVIL 1400-A1 ilmakäyttöinen maalisekoitin, kaksivartinen, raskas suojalla, ei virtajohtoa ja ajastinta
€9,313.21 / yksikkö