Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RECOIL 5WY49 Aseta uuttotyökalu | AE7CNK

RECOIL 5WY49 Insert Extraction Tool

Varastossa
Tuote: AE7CNK Malli: 5WY49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää purkutyökalu
MateriaaliTeräs
Käytä sisäisen langan koon kanssa1-1 / 8 - 1-1 / 2 ", M20 - M39

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RECOIL 5WY49 Insert Extraction Tool
€110.75 / yksikkö