Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RECOIL 2KPHF-3 -terätyökalu, kierre | AB9GRX 2DA20

RECOIL 2KPHF-3-terätyökalu, kierre

Varastossa
Tuote: AB9GRX Malli: 2KPHF-3Ristiviite: 2DA20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€563.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
KiertyyppiUNF
TyyppiEsikelaus
Käytä sisäisen langan koon kanssa10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Recoil TCIF-3 -kierreterätyökalu on ihanteellinen sotkeutumattomien sisäosien vähäiseen asennukseen porattuihin reikiin korjaamaan reiän irrotettuja ruuvi- tai pulttikierteitä. Tämä kierteinen esirullaimen asennustyökalu on käsikäyttöinen ja sitä käytetään sovelluksissa, joihin ei syötetä paineilmaa tai sähköä.

Ominaisuudet:

  • Recoil TCIF-3 -kierreterätyökalu (2KPHF-3) mahdollistaa sotkeutumattomien kierreterojen tarkan asennuksen ja varmistaa niiden kestävyyden.
  • Tällä takkumattomalla esirullaustyökalulla on ergonomisesti ystävällinen muotoilu ja vangittu sleeve esirullaustyyli, joka takaa mukavan otteen ja helpon käytön.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Recoil Tangless Inserts: Nämä Recoil-kierresisäkkeet voidaan asentaa helposti tällä työkalulla.
  • Rekyylin vaihtosalvat: Niitä käytetään korvaamaan tämän kierteitetyn työkalun vanha, vaurioitunut tai kulunut salpa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin takkumattomia kierteitettyjä sisäosia käytetään?

A. Tangless-kierteiset sisäosat mahdollistavat ruuvien tai pulttien usean asennuksen/poiston materiaalien sisällä niitä vahingoittamatta. Ne tarjoavat vahvemman, kulutusta kestävämmän liitoksen kuin yksinkertaiset kierrereiät ilman, että ne tarvitsevat tangon katkeamista tai poistamista, mikä pidentää rakenteiden ja koneiden käyttöikää.

K. Mitä sisäosia voidaan asentaa tällä Recoil TCIF-3 -kierretyökalulla?

V. Tätä Recoil TCIF-3 -kierresäätötyökalua käytetään sotkeutumattomien kierreterojen asentamiseen, joiden kierrekoko on 10-32 UNF.

K. Mistä tämä Recoil TCIF-3 -kierretyökalu on tehty?

V. Tässä Recoil TCIF-3 -kierteitetyssä työkalussa on teräsrakenne tukevuuden ja kestävyyden takaamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RECOIL 2KPHF-3-terätyökalu, kierre
€563.68 / yksikkö