Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAZOR-BACK 72103GR Spading Fork D-Grip Kahva 30 tuuman pituus kahva | AH9BVM 39GA09

RAZOR-BACK 72103GR Spading Fork D-Grip Kahva, 30 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9BVM Malli: 72103GRRistiviite: 39GA09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukka
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiD-kahva
PäämateriaaliTeräs
Piikkien pituus11 "
Piikkien lukumäärä4
Kokonaispituus42.375 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1319
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkien leveys: 11/16 "
    • Piikkikuvio: Suora
    • Holkin pituus: 10 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAZOR-BACK 72103GR Spading Fork D-Grip Kahva, 30 tuuman pituus
€81.62 / yksikkö