RAYMOND EP2 16x2-080-BK Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, M16X1.5 Tangon kierrekoko | CT8UGQ 54JN54

RAYMOND EP2 16x2-080-BK Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, M16X1.5 Tangon kierrekoko

Varastossa
Tuote: CT8UGQ Malli: EP2 16x2-080-BKRistiviite: 54JN54

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasujousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.695
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAYMOND X170-007 Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, 1.43 tuuman koko puristettu pituus | CT8TYB 54JT41 X170-007€143.33
RAYMOND X320-007 Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, 1.43 tuuman koko puristettu pituus | CT8TYC 54JT64 X320-007€179.17
RAYMOND X170-010 Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, 1.56 tuuman koko puristettu pituus | CT8TYD 54JT42 X170-010€149.32
RAYMOND X320-010 Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, 1.56 tuuman koko puristettu pituus | CT8TYE 54JT65 X320-010€185.15
RAYMOND X170-015 Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, 1.75 tuuman koko puristettu pituus | CT8TYF 54JT43 X170-015€152.29
RAYMOND X320-019 Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, 1.93 tuuman koko puristettu pituus | CT8TYG 54JT67 X320-019€191.15
RAYMOND X170-019 Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, 1.93 tuuman koko puristettu pituus | CT8TYH 54JT44 X170-019€155.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND EP2 16x2-080-BK Kaasujousi, Heavy Duty Typpi, Hiiliteräs, M16X1.5 Tangon kierrekoko
€223.97 / yksikkö