RAYMOND PRODUCTS 5059 arkki- ja paneelikuorma-auto, 54 tuuman pituus harmaa | AA6LUX 14G808

RAYMOND 5059 arkki- ja paneelitrukki, 54 tuuman pituus, harmaa

Varastossa
Tuote: AA6LUX Malli: 5059Ristiviite: 14G808

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,636.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkki ja paneelikuorma-auto
Pyörä Dia.8"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen pituus54 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunVinyyli jauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Kantavuus3200 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus48.75 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys30 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.83
Laivan korkeus (cm)116.21
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPyörä Dia.Pyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän halkaisija.Pyörän tyyppiHinta
RAYMOND TUOTTEET 5051 arkkia ja paneeliautoa 54 tuuman pituinen fenolinen | AA6LUT 14G804 5051Vinyyli jauhemaali5"(4) Käännä3200 lb45.75 "30 "5"(4) Käännä€1,752.20
RAYMOND PRODUCTS 5056 arkki- ja paneelikuorma-auto 54 tuuman pituus 30 tuuman leveys | AA6LUU 14G805 5056Vinyyli jauhemaali6"(2) kääntyvä, (2) jäykkä3200 lb46.75 "30 "6"(2) kääntyvä, (2) jäykkä€1,732.53
RAYMOND TUOTTEET 5057 arkin ja paneelin kuorma-auton teräs 30 tuuman leveys | AA6LUV 14G806 5057Vinyyli jauhemaali6"(4) Käännä3200 lb46.75 "30 "6"(4) Käännä€1,535.91
RAYMOND PRODUCTS 5060 arkin ja paneelin kuorma - auto, 54 tuumaa | AA6LUY 14G809 5060Vinyyli jauhemaali5"(2) kääntyvä, (2) jäykkä3200 lb45.75 "30 "5"(2) kääntyvä, (2) jäykkä€2,227.68
RAYMOND PRODUCTS 5061 arkin ja paneelin kuorma-auto, 54 tuuman pituus punainen | AA6LUZ 14G810 5061Vinyyli jauhemaali5"(4) Käännä3200 lb45.75 "30 "5"(4) Käännä€2,212.32
RAYMOND PRODUCTS 5066 arkkia ja paneeliauto 46-3 / 4 tuumaa H punainen | AA6LVA 14G811 5066Vinyyli jauhemaali6"(2) kääntyvä, (2) jäykkä3200 lb46.75 "30 "6"(2) kääntyvä, (2) jäykkä€1,709.74
RAYMOND PRODUCTS 5067 Arkki- ja paneelikuorma-auto Kaikki kääntyvät | AA6LVB 14G812 5067Vinyyli jauhemaali6"(4) Käännä3200 lb46.75 "30 "6"(4) Käännä€1,719.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 5059 arkki- ja paneelitrukki, 54 tuuman pituus, harmaa
€1,636.32 / yksikkö