RAYMOND PRODUCTS 3986 Arkki- ja paneelikuorma-auto 1500 Lb. | AD6TGK 4ADJ2

RAYMOND 3986 levy- ja paneelitrukki 1500 Lb.

Varastossa
Tuote: AD6TGK Malli: 3986Ristiviite: 4ADJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€866.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkki ja paneelikuorma-auto
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen pituus54
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys16.25 "
Suorittaa loppuunVinyyli jauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Kantavuus1500 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus33.75 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys16.25 "
Alustan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.73
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPyörä Dia.Pyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän halkaisija.Pyörän tyyppiHinta
RAYMOND TUOTTEET 5051 arkkia ja paneeliautoa 54 tuuman pituinen fenolinen | AA6LUT 14G804 5051Vinyyli jauhemaali5"(4) Käännä3200 lb45.75 "30 "5"(4) Käännä€1,720.27
RAYMOND PRODUCTS 5056 arkki- ja paneelikuorma-auto 54 tuuman pituus 30 tuuman leveys | AA6LUU 14G805 5056Vinyyli jauhemaali6"(2) kääntyvä, (2) jäykkä3200 lb46.75 "30 "6"(2) kääntyvä, (2) jäykkä€1,623.22
RAYMOND TUOTTEET 5057 arkin ja paneelin kuorma-auton teräs 30 tuuman leveys | AA6LUV 14G806 5057Vinyyli jauhemaali6"(4) Käännä3200 lb46.75 "30 "6"(4) Käännä€1,602.76
RAYMOND PRODUCTS 5059 arkki- ja paneelikuorma-auto, 54 tuuman pituus harmaa | AA6LUX 14G808 5059Vinyyli jauhemaali8"(4) Käännä3200 lb48.75 "30 "8"(4) Käännä€1,877.26
RAYMOND PRODUCTS 5060 arkin ja paneelin kuorma - auto, 54 tuumaa | AA6LUY 14G809 5060Vinyyli jauhemaali5"(2) kääntyvä, (2) jäykkä3200 lb45.75 "30 "5"(2) kääntyvä, (2) jäykkä€2,216.12
RAYMOND PRODUCTS 5061 arkin ja paneelin kuorma-auto, 54 tuuman pituus punainen | AA6LUZ 14G810 5061Vinyyli jauhemaali5"(4) Käännä3200 lb45.75 "30 "5"(4) Käännä€2,010.58
RAYMOND PRODUCTS 5066 arkkia ja paneeliauto 46-3 / 4 tuumaa H punainen | AA6LVA 14G811 5066Vinyyli jauhemaali6"(2) kääntyvä, (2) jäykkä3200 lb46.75 "30 "6"(2) kääntyvä, (2) jäykkä€1,856.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 3986 levy- ja paneelitrukki 1500 Lb.
€866.98 / yksikkö