Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAYCHEM CPGI-RNF-100-2-RD-STK kutisteputki 2.000 4 tuumaa sisähalkaisija punainen 25 jalkaa Pk 7 | AF22RWY 78LAXNUMX

RAYCHEM CPGI-RNF-100-2-RD-STK kutisteputki 2.000 tuuman sisähalkaisija punainen 4 jalkaa Pk 25

Varastossa
Tuote: AF7RWY Malli: CPGI-RNF-100-2-RD-STKRistiviite: 22LA78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
Väripunainen
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen1"
Tunnus ennen kutistumista2"
Pituus4ft.
MateriaaliJoustava polyolefiini
Maks. Jännite600V
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.203-astetta F
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.045 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima500 kilometriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK kutisteputki 0.046 tuuman sisähalkaisija valkoinen 4 jalkaa Pk 25 | AF7RLW 22KY46 CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKValkoinen0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32-30 AWG25€19.43
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3K kutisteputki 0.046 tuuman sisähalkaisija musta 3000 jalkaa | AF7RLY 22KY48 CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KMusta0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32-30 AWG1€302.40
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K kutisteputki 0.046 tuuman sisähalkaisija kirkas 3000 jalkaa | AF7RLZ 22KY49 CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KPoista valinta0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32-30 AWG1€335.16
RAYCHEM CPGI-RNF-100-1/16-BU-STK kutisteputki 0.063 tuuman sisähalkaisija Sininen 4 jalkaa Pk25 | AF7RME 22KY54 CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKsininen0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30-28 AWG25€19.85
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25 kutisteputki 0.093 tuuman sisähalkaisija punainen 25 jalkaa | AF7RNJ 22KY82 CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25punainen0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28-26 AWG1€2.84
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK kutisteputki 0.375 tuuman sisähalkaisija vihreä 4 jalkaa Pk 25 | AF7RRT 22KZ65 CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKVihreä0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12-8 AWG25€22.76
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STK Kutisteputki 0.375 tuuman sisähalkaisija valkoinen 4 jalkaa kpl 25 | AF7RRV 22KZ67 CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKValkoinen0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12-8 AWG25€22.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYCHEM CPGI-RNF-100-2-RD-STK kutisteputki 2.000 tuuman sisähalkaisija punainen 4 jalkaa Pk 25
€119.23 /pakkaus