RAVAS ICP3-N00W-0 kuljetuslevy, 20 tuuman korkeus, 42 tuuman etulevyn leveys, 10000 lbs Max. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CJ8QJA Malli: ICP3-N00W-0Ristiviite: iCP intelligent Carriage Plate

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,522.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAVAS ICP3-0000-0 kuljetuslevy, korkeus 20 tuumaa, etulevyn leveys 48 tuumaa, maks. 15000 8 lbs. Kapasiteetti | CJXNUMXQHX iCP älykäs vaunulevy ICP3-0000-0€12,134.18
RAVAS ICP3-N000-0 kuljetuslevy, 20 tuuman korkeus, 42 tuuman etulevyn leveys, 10000 8 lbs Max. Kapasiteetti | CJXNUMXQHY iCP älykäs vaunulevy ICP3-N000-0€13,396.09
RAVAS ICP3-000W-0 kuljetuslevy, 20 tuuman korkeus, 48 ​​tuuman etulevyn leveys, 15000 8 lbs Max. Kapasiteetti | CJXNUMXQHZ iCP älykäs vaunulevy ICP3-000W-0€13,262.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAVAS ICP3-N00W-0 kuljetuslevy, 20 tuuman korkeus, 42 tuuman etulevyn leveys, 10000 lbs Max. Kapasiteetti
€14,522.45 / yksikkö