Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 35HV71 magneettikiinnityskoukku 9 lb 1-3 / 8 tuuman pituus | AH4RAX

GRAINGER 35HV71 magneettikiinnityskoukku 9 lb. 1-3/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH4RAX Malli: 35HV71
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
€3.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikiinnike
Pohjan halkaisija.1"
Pohjan leveys1"
VäriValkoinen
Syvyys1"
Suorittaa loppuunKiiltävä
Koukun korkeus1"
MateriaaliRauta
Projektio1"
Työkuorman raja9 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukkujen määrä: 1
    • Kiinnitysmenetelmä: magneettinen
    • Pisteet koukkua kohden: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPohjan halkaisija.Pohjan leveysTyökuorman rajaVäriSyvyysSuorittaa loppuuneräHinta
GRAINGER 35HV62 magneettikiinnityskoukku 2 paunaa 2 tuuman pituus 3 tuuman leveys | AH4RAM 35HV62-2 "x 3"3"2 lbDeep Grey19 / 64 "sinkkiMagneettikiinnike€5.71
GRAINGER 35HV63 Magneettikiinnityskoukku 5lb. 2 tuuman pituus | AH4RAN 35HV63--4"5 paunaa.Deep Grey19 / 64 "sinkkiMagneettikiinnike€0.59
GRAINGER 35HV64 Magneettikiinnityskoukku 12 lb. 4 tuuman pituus | AH4RAP 35HV64--4"12 lbDeep Grey19 / 64 "sinkkiMagneettikiinnike€10.21
GRAINGER 35HV65 magneettikiinnityskoukku 20 lb. 4 tuuman pituus 8 tuuman leveys | AH4RAQ 35HV65-4 "x 8"8"20 lbDeep Grey19 / 64 "sinkkiMagneettikiinnike€15.50
GRAINGER 35HV66 magneettikiinnityskoukku 20 lb 1-3 / 8 tuuman pituus | AH4RAR 35HV66-2"2"20 lbHopeanhohtoinen1.031 "KiiltäväMagneettikiinnike€7.35
GRAINGER 35HV67 magneettikiinnityskoukku 57 lb. 2 tuuman pituus | AH4RAT 35HV673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lbHopeanhohtoinen1.75 "KiiltäväMagneettikiinnike€11.64
GRAINGER 35HV68 Magneettikiinnityskoukku 10 lb 4-3 / 16 tuuman pituus | AH4RAU 35HV683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 paunaa.sininen1.187 "KiiltäväMagneettikiinnike€16.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35HV71 magneettikiinnityskoukku 9 lb. 1-3/8 tuuman pituus
€3.83 / yksikkö