Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO V2-410060-470 -lämpöpumpun vaihtoventtiili 3/8 x 5/8 tuumaa | AE3BFL 5AV34

RANCO V2-410060-470 lämpöpumpun suunnanvaihtoventtiili 3/8 x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3BFL Malli: V2-410060-470Ristiviite: 5AV34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumpun suunnanvaihtoventtiili
Operaation tyyppiKela toimi nelisuuntaisesti
Venttiilin tyyppiSLIDE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti tonneina (R-22) (1.0 - 2.5)
    • Kapasiteetti tonneina (R-410A) (1.3 - 2.5)
    • Kapasiteetti tonneina (R-502) (1.0 - 2.5)
    • Korkeapaineputken tunnus (3/8 ")
    • Imuputken tunnus (5/8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO V2-410060-470 lämpöpumpun suunnanvaihtoventtiili 3/8 x 5/8 tuumaa
€241.55 / yksikkö