Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO P30-3701 voiteluöljyn suojauksen hallinta | AA9FPY 1CXH3

RANCO P30-3701 Lube Oil Protection Control

Varastossa
Tuote: AA9FPY Malli: P30-3701Ristiviite: 1CXH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluöljyn suojauksen hallinta
Kapillaaripituus36 sisään.
Paineliitäntä1/4 tuuman urospuolinen mutteri
Painealue8 ja 60 PSI
Aikaviive90 sek.
Tyyppisähkömekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO P30-3701 Lube Oil Protection Control
€354.95 / yksikkö