RAMFAN HA01T1 Kiinteän tuulettimen lämmittimen termostaatti 25 jalkaa AF4MZD 9CPY3

RAMFAN HA01T1 Suljetun tilan tuuletinlämmittimen termostaatti 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4MZD Malli: HA01T1Ristiviite: 9CPY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtätermostaatti
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi9032906020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN HA01T1 Suljetun tilan tuuletinlämmittimen termostaatti 25 jalkaa
€471.87 / yksikkö