Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAMFAN ED0304 Imukanavasovitin 8 tuuman UB20-tuulettimelle | AF6XBB 20LP04

RAMFAN ED0304 tulokanavasovitin 8 tuuman UB20 tuulettimelle

Varastossa
Tuote: AF6XBB Malli: ED0304Ristiviite: 20LP04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasovitin
VäriMusta
rakentaminenSilloitettu PE-muovi
Pituus11 "
Poistoaukon koko8"
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414599080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusPoistoaukon kokoLeveysHinta
RAMFAN EF0304X tulokanavan sovitin, Anti-Stat, UB20xx | AF6WUL 20LP05 EF0304XIcorene11 "8"11 "€236.98
RAMFAN EC0301 Rajoitetun tilan tuulettimen kanavan vähennysventtiili 12 tuumaa - 8 tuumaa | AF6XBA 20LP03 EC0301Silloitettu PE-muovi14 "12 "- 8"14 "€296.75
RAMFAN EA7116 kanavasovitin, 16 tuuman Abs kanavasovitin | CL6VTG EA7116----€352.80
Tarjouspyyntö
RAMFAN EA7117 kanavasovitin, 16 tuuman Abs kanavasovitin | CL6VTH EA7117----€210.76
Tarjouspyyntö
RAMFAN EB7006K kanavasovitin, varaosan vaihto, grillillä, 12 tuuman koko | CL6VTR EB7006K----€305.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN ED0304 tulokanavasovitin 8 tuuman UB20 tuulettimelle
€169.53 / yksikkö