Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD SST900I Kastelu / sprinkleri ajastin 9 vyöhyke 7 päivä | AD8GPR 4KEA1

RAIN BIRD SST900I Kastelu / sprinkleri Ajastin 9 Vyöhyke 7 Päivä

Varastossa
Tuote: AD8GPR Malli: SST900IRistiviite: 4KEA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKastelu / sprinkleri-ajastin
PäiväkippariKyllä
Syvyys1.25 "
Näytön tyyppiDigitaalinen
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus6"
Maks. Päälle / pois-jaksot4
Maks. Ajan asetus240 min.
Min. Ajan asetus1 min.
Virtalähde120V
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Alueet (9)
    • Maks. Aikajakso (7 päivää)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD SST900I Kastelu / sprinkleri Ajastin 9 Vyöhyke 7 Päivä
€178.67 / yksikkö