Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD MIST-F-2PK 360 asteen säädettävä kuvio Mister musta muovi - 2 kpl pakkaus | AA6TBY 14U330

RAIN BIRD MIST-F-2PK 360 asteen säädettävä kuvio Mister musta muovi-2 kpl

Varastossa
Tuote: AA6TBY Malli: MIST-F-2PKRistiviite: 14U330

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä360 asteen säätökuvio Mister
VäriMusta
ToimintoPensasistutusten, puiden, konttien ja kukkapenkkien kastelu
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8424819090
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD MIST-F-2PK 360 asteen säädettävä kuvio Mister musta muovi-2 kpl
€7.82 / yksikkö