Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD MCLIP-10PK Kiinnityspidike 1/4 tuuman Tubng musta vinyyli - 10 kpl pakkaus | AB9PYA 2EMD9

RAIN BIRD MCLIP-10PK Kiinnityspidike 1/4 tuuman tubng musta vinyyli - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PYA Malli: MCLIP-10PKRistiviite: 2EMD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityspidike
VäriMusta
ToimintoAsenna letkut paikalleen
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD MCLIP-10PK Kiinnityspidike 1/4 tuuman tubng musta vinyyli - 10 kpl pakkaus
€2.93 / yksikkö