RAE STL-116-F6100KIT urheilullinen kaavain, radan kenttä, 36 merkin korkeus, 24 merkin leveys | AA8GJH 18E802

RAE STL-116-F6100KIT Athletic stensiili, ratakenttä, 36" hahmon korkeus, 24" merkin leveys

Varastossa
Tuote: AA8GJH Malli: STL-116-F6100KITRistiviite: 18E802

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€872.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrheilullinen kaavain
MerkkiYleisurheilu
Merkin korkeus36 "
Merkin leveys24 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys24 "
Paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
RAE STL-116-F6100 urheilullinen stensiilirata 36 tuumaa 1/16 | AA8GJF 18E799 STL-116-F61000.062 "€696.36
RAE STL-108-F6100 urheilullinen kaavainradan kenttä 36 tuumaa 1/8 | AA8GJG 18E801 STL-108-F61000.125 "€1,216.29
RAE STL-108-F6100KIT urheilullinen kaavainradan kenttä 36 tuumaa 1/8 | AA8GJJ 18E803 STL-108-F6100KIT0.125 "€1,518.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-F6100KIT Athletic stensiili, ratakenttä, 36" hahmon korkeus, 24" merkin leveys
€872.77 / yksikkö