RAE STL-116-79606 Vain jalkakäytävän kaavain 96 tuumaa | AH2JRT 29EN16

RAE STL-116-79606 Vain 96 tuuman jalkakäytävästensiili

Varastossa
Tuote: AH2JRT Malli: STL-116-79606Ristiviite: 29EN16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€718.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiVain
Merkin korkeus96 "
Merkin leveys88 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus104 "
kokonaisleveys96 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70606 Päällystesabletti vain 6 tuumaa | AH2JEJ 29EK52 STL-116-706066"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71006 Päällystesabletti vain 10 tuumaa | AH2JGA 29EK90 STL-116-7100610 "32 "116 "39 "€115.26
RAE STL-116-71206 Päällystesabletti vain 12 tuumaa | AH2JHP 29EL27 STL-116-7120612 "38 "118 "45 "€107.52
RAE STL-116-71806 Vain jalkakäytävän kaavain 18 tuumaa | AH2JKD 29EL63 STL-116-7180618 "38 "134 "45 "€174.09
RAE STL-116-72406 Päällystesabletti vain 24 tuumaa | AH2JLT 29EL99 STL-116-7240624 "38.5 "130 "45 "€194.99
RAE STL-116-73606 Vain päällystesabletti 36 tuumaa | AH2JNG 29EM36 STL-116-7360636 "41 "148 "47 "€252.22
RAE STL-116-74806 Vain päällystesabletti 48 tuumaa | AH2JPW 29EM72 STL-116-7480648 "66 "460 "72 "€507.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-79606 Vain 96 tuuman jalkakäytävästensiili
€718.02 / yksikkö