Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-72406 Päällystesabletti vain 24 tuumaa | AH2JLT 29EL99

RAE STL-116-72406 Vain 24 tuuman jalkakäytävästensiili

Varastossa
Tuote: AH2JLT Malli: STL-116-72406Ristiviite: 29EL99
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
€194.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiVain
Merkin korkeus24 "
Merkin leveys38.5 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys45 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70606 Päällystesabletti vain 6 tuumaa | AH2JEJ 29EK52 STL-116-706066"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71006 Päällystesabletti vain 10 tuumaa | AH2JGA 29EK90 STL-116-7100610 "32 "116 "39 "€115.26
RAE STL-116-71206 Päällystesabletti vain 12 tuumaa | AH2JHP 29EL27 STL-116-7120612 "38 "118 "45 "€107.52
RAE STL-116-71806 Vain jalkakäytävän kaavain 18 tuumaa | AH2JKD 29EL63 STL-116-7180618 "38 "134 "45 "€174.09
RAE STL-116-73606 Vain päällystesabletti 36 tuumaa | AH2JNG 29EM36 STL-116-7360636 "41 "148 "47 "€252.22
RAE STL-116-74806 Vain päällystesabletti 48 tuumaa | AH2JPW 29EM72 STL-116-7480648 "66 "460 "72 "€507.54
RAE STL-116-79606 Vain jalkakäytävän kaavain 96 tuumaa | AH2JRT 29EN16 STL-116-7960696 "88 "4104 "96 "€718.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-72406 Vain 24 tuuman jalkakäytävästensiili
€194.99 / yksikkö