Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-75601 Golfkenttä Kaapeli Cart Pysäköinti 15 tuumaa | AH2KAG 29EP91

RAE STL-116-75601 golfkentän stencil cart pysäköinti 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2KAG Malli: STL-116-75601Ristiviite: 29EP91
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
€101.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGolfkentän kaavain
tarttuvaEi
MerkkiOstoskorin pysäköinti
Merkin korkeus15 "
Merkin leveys30 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus21 "
kokonaisleveys36 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-75603 Golfkentän stensiilivaunu X-ing 49 tuumaa | AH2KAD 29EP88 STL-116-75603Ostoskori X-ing49 "42 "55 "48 "€207.36
RAE STL-116-75604 Golfkentän stensiilivaunun logo 16 tuumaa | AH2KAE 29EP89 STL-116-75604Ostoskorin logo16 "24 "22 "30 "€194.99
RAE STL-116-75602 Golfkentän stensiili Ei kärryjä Logo 24 tuumaa | AH2KAF 29EP90 STL-116-75602Ei Carts-logoa24 "24 "30 "30 "€194.99
RAE STL-116-75600 golfkentän stensiili Ei kärryjä 15 tuumaa | AH2KAH 29EP92 STL-116-75600Ei kärryjä15 "24 "21 "30 "€101.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-75601 golfkentän stencil cart pysäköinti 15 tuumaa
€101.36 / yksikkö