Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-75600 golfkentän stensiili Ei kärryjä 15 tuumaa | AH2KAH 29EP92

RAE STL-116-75600 golfkentän stensiili ei kärryjä 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2KAH Malli: STL-116-75600Ristiviite: 29EP92

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGolfkentän kaavain
tarttuvaEi
MerkkiEi kärryjä
Merkin korkeus15 "
Merkin leveys24 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus21 "
kokonaisleveys30 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-75603 Golfkentän stensiilivaunu X-ing 49 tuumaa | AH2KAD 29EP88 STL-116-75603Ostoskori X-ing49 "42 "55 "48 "€207.36
RAE STL-116-75604 Golfkentän stensiilivaunun logo 16 tuumaa | AH2KAE 29EP89 STL-116-75604Ostoskorin logo16 "24 "22 "30 "€194.99
RAE STL-116-75602 Golfkentän stensiili Ei kärryjä Logo 24 tuumaa | AH2KAF 29EP90 STL-116-75602Ei Carts-logoa24 "24 "30 "30 "€194.99
RAE STL-116-75601 Golfkenttä Kaapeli Cart Pysäköinti 15 tuumaa | AH2KAG 29EP91 STL-116-75601Ostoskorin pysäköinti15 "30 "21 "36 "€101.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-75600 golfkentän stensiili ei kärryjä 15 tuumaa
€101.36 / yksikkö