RAE STL-116-74833 Jalkakäytävä stensiili varattu 48 tuumaa | AH2JRA 29EM99

RAE STL-116-74833 Pavement stensiili varattu 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JRA Malli: STL-116-74833Ristiviite: 29EM99

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€934.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkivarattu
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys138 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä8
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys144 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70433 Päällystesabletti varattu 4 tuumaa | AH2JEB 29EK45 STL-116-704334"21 "110 "27 "€80.52
RAE STL-116-70633 Päällystesabletti varattu 6 tuumaa | AH2JFN 29EK79 STL-116-706336"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-70833 Päällystesabletti varattu 8 tuumaa | AH2JFT 29EK83 STL-116-708338"58 "114 "65 "€153.96
RAE STL-116-71033 Päällystesabletti varattu 10 tuumaa | AH2JHE 29EL18 STL-116-7103310 "66 "116 "73 "€153.96
RAE STL-116-71233 Päällystesabletti varattu 12 tuumaa | AH2JJU 29EL54 STL-116-7123312 "86 "118 "93 "€177.98
RAE STL-116-71833 Päällystesabletti varattu 18 tuumaa | AH2JLH 29EL90 STL-116-7183318 "86 "124 "91 "€255.32
RAE STL-116-72433 Päällystesabletti varattu 24 tuumaa | AH2JMX 29EM27 STL-116-7243324 "86 "130 "92 "€290.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-74833 Pavement stensiili varattu 48 tuumaa
€934.64 / yksikkö