Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71033 Päällystesabletti varattu 10 tuumaa | AH2JHE 29EL18

RAE STL-116-71033 Pavement stensiili varattu 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JHE Malli: STL-116-71033Ristiviite: 29EL18

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkivarattu
Merkin korkeus10 "
Merkin leveys66 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys73 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70433 Päällystesabletti varattu 4 tuumaa | AH2JEB 29EK45 STL-116-704334"21 "110 "27 "€80.52
RAE STL-116-70633 Päällystesabletti varattu 6 tuumaa | AH2JFN 29EK79 STL-116-706336"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-70833 Päällystesabletti varattu 8 tuumaa | AH2JFT 29EK83 STL-116-708338"58 "114 "65 "€153.96
RAE STL-116-71233 Päällystesabletti varattu 12 tuumaa | AH2JJU 29EL54 STL-116-7123312 "86 "118 "93 "€177.98
RAE STL-116-71833 Päällystesabletti varattu 18 tuumaa | AH2JLH 29EL90 STL-116-7183318 "86 "124 "91 "€255.32
RAE STL-116-72433 Päällystesabletti varattu 24 tuumaa | AH2JMX 29EM27 STL-116-7243324 "86 "130 "92 "€290.93
RAE STL-116-73633 Päällystesabletti varattu 36 tuumaa | AH2JPL 29EM63 STL-116-7363336 "90 "148 "96 "€377.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71033 Pavement stensiili varattu 10 tuumaa
€153.96 / yksikkö