RAE STL-116-74820 Päällystesabletti vasen 48 tuumaa | AH2JQL 29EM86

RAE STL-116-74820 jalkakäytävä stensiili vasen 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JQL Malli: STL-116-74820Ristiviite: 29EM86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiVasen
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys66 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys72 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.072
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70620 Päällystesabletti vasen 6 tuumaa | AH2JEZ 29EK66 STL-116-706206"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71020 Päällystesabletti vasen 10 tuumaa | AH2JGQ 29EL05 STL-116-7102010 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71220 Päällystesabletti vasen 12 tuumaa | AH2JJE 29EL41 STL-116-7122012 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71820 Päällystesabletti vasen 18 tuumaa | AH2JKU 29EL77 STL-116-7182018 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72420 Päällystesabletti vasen 24 tuumaa | AH2JMH 29EM14 STL-116-7242024 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-73620 Päällystesabletti vasen 36 tuumaa | AH2JNX 29EM50 STL-116-7362036 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-79620 Päällystesabletti vasen 96 tuumaa | AH2JTA 29FI23 STL-116-7962096 "88 "4104 "96 "€718.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-74820 jalkakäytävä stensiili vasen 48 tuumaa
€498.25 / yksikkö