Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71820 Päällystesabletti vasen 18 tuumaa | AH2JKU 29EL77

RAE STL-116-71820 jalkakäytävä stensiili vasen 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JKU Malli: STL-116-71820Ristiviite: 29EL77
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
€174.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiVasen
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys42 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0824
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70620 Päällystesabletti vasen 6 tuumaa | AH2JEZ 29EK66 STL-116-706206"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71020 Päällystesabletti vasen 10 tuumaa | AH2JGQ 29EL05 STL-116-7102010 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71220 Päällystesabletti vasen 12 tuumaa | AH2JJE 29EL41 STL-116-7122012 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-72420 Päällystesabletti vasen 24 tuumaa | AH2JMH 29EM14 STL-116-7242024 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-73620 Päällystesabletti vasen 36 tuumaa | AH2JNX 29EM50 STL-116-7362036 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-74820 Päällystesabletti vasen 48 tuumaa | AH2JQL 29EM86 STL-116-7482048 "66 "460 "72 "€498.25
RAE STL-116-79620 Päällystesabletti vasen 96 tuumaa | AH2JTA 29FI23 STL-116-7962096 "88 "4104 "96 "€718.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71820 jalkakäytävä stensiili vasen 18 tuumaa
€174.09 / yksikkö