Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 471 merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa pituus sininen | AH2AHA 24A681

3M 471 Merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa pituus sininen

Varastossa
Tuote: AH2AHA Malli: 471Ristiviite: 24A681

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Halkaisija4.375 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Pituus108 ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.60 astetta 85 astetta F
Roll pituus108ft.
Nauhan värisininen
Paksuus5.2 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M 471 merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa pituus vihreä | AH2AHC 24A724 471€149.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 471 Merkintäteippirulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa pituus sininen
€149.99 / yksikkö