Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71819 Päällystesabletti, 18 tuumaa | AH2JKT 29EL76

RAE STL-116-71819 Jalkakäytäväkaavaimen kierto 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JKT Malli: STL-116-71819Ristiviite: 29EL76

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiKääntyä
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys42 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70619 Jalkakäytävän kaavain 6 tuumaa | AH2JEY 29EK65 STL-116-706196"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71019 Jalkakäytävän kaavain 10 tuumaa | AH2JGP 29EL04 STL-116-7101910 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71219 Päällystesabletti, 12 tuumaa | AH2JJD 29EL40 STL-116-7121912 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-72419 Päällystesabletti, 24 tuumaa | AH2JMG 29EM13 STL-116-7241924 "42 "130 "48 "€194.99
RAE STL-116-73619 Päällysteen kaavain, käännös 36 tuumaa | AH2JNW 29EM49 STL-116-7361936 "42 "148 "48 "€252.22
RAE STL-116-74819 Päällystesabletti, 48 tuumaa | AH2JQK 29EM85 STL-116-7481948 "66 "460 "72 "€498.25
RAE STL-116-79619 Jalkakäytävän kaavain 96 tuumaa | AH2JRZ 29FI22 STL-116-7961996 "88 "4104 "96 "€718.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71819 Jalkakäytäväkaavaimen kierto 18 tuumaa
€174.09 / yksikkö