Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71818 Päällysteen kaavainpolkupyörät 18 tuumaa | AH2JKR 29EL75

RAE STL-116-71818 Jalkakäytävästensiilipolkupyörät, 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JKR Malli: STL-116-71818Ristiviite: 29EL75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiPolkupyörät
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys76 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys83 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-71218 Päällystesablettipyörät 12 tuumaa | AH2JJC 29EL39 STL-116-7121812 "76 "118 "83 "€173.33
RAE STL-116-72418 Päällysteen kaavainpolkupyörät 24 tuumaa | AH2JMF 29EM12 STL-116-7241824 "76.75 "130 "83 "€290.93
RAE STL-116-73618 Päällysteen kaavainpolkupyörät 36 tuumaa | AH2JNV 29EM48 STL-116-7361836 "82 "148 "88 "€386.90
RAE STL-116-74818 Päällysteen kaavainpolkupyörät 48 tuumaa | AH2JQJ 29EM84 STL-116-7481848 "129 "860 "135 "€934.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71818 Jalkakäytävästensiilipolkupyörät, 18 tuumaa
€255.32 / yksikkö