RAE STL-116-73618 Päällysteen kaavainpolkupyörät 36 tuumaa | AH2JNV 29EM48

RAE STL-116-73618 Jalkakäytävästensiilipolkupyörät, 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JNV Malli: STL-116-73618Ristiviite: 29EM48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiPolkupyörät
Merkin korkeus36 "
Merkin leveys82 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys88 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-71218 Päällystesablettipyörät 12 tuumaa | AH2JJC 29EL39 STL-116-7121812 "76 "118 "83 "€173.33
RAE STL-116-71818 Päällysteen kaavainpolkupyörät 18 tuumaa | AH2JKR 29EL75 STL-116-7181818 "76 "124 "83 "€255.32
RAE STL-116-72418 Päällysteen kaavainpolkupyörät 24 tuumaa | AH2JMF 29EM12 STL-116-7241824 "76.75 "130 "83 "€290.93
RAE STL-116-74818 Päällysteen kaavainpolkupyörät 48 tuumaa | AH2JQJ 29EM84 STL-116-7481848 "129 "860 "135 "€934.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-73618 Jalkakäytävästensiilipolkupyörät, 36 tuumaa
€386.90 / yksikkö