Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71021 Jalkakäytävän kaava oikea 10 tuumaa | AH2JGR 29EL06

RAE STL-116-71021 jalkakäytävä stensiili oikea 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JGR Malli: STL-116-71021Ristiviite: 29EL06

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€115.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiOikea
Merkin korkeus10 "
Merkin leveys39 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys45 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70621 Päällystesabletti, oikea 6 tuumaa | AH2JFA 29EK67 STL-116-706216"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71221 Päällystesabletti, oikea 12 tuumaa | AH2JJF 29EL42 STL-116-7122112 "46 "118 "52 "€107.52
RAE STL-116-71821 Päällystesabletti, oikea 18 tuumaa | AH2JKV 29EL78 STL-116-7182118 "46 "124 "52 "€174.09
RAE STL-116-72421 Päällystesabletti, oikea 24 tuumaa | AH2JMJ 29EM15 STL-116-7242124 "46 "130 "52 "€194.99
RAE STL-116-73621 Jalkakäytävän kaava oikea 36 tuumaa | AH2JNY 29EM51 STL-116-7362136 "49 "148 "55 "€252.22
RAE STL-116-74821 Päällystesabletti, oikea 48 tuumaa | AH2JQM 29EM87 STL-116-7482148 "75 "560 "81 "€606.60
RAE STL-116-79621 Päällystesabletti, oikea 96 tuumaa | AH2JTB 29FI24 STL-116-7962196 "112 "5104 "120 "€897.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71021 jalkakäytävä stensiili oikea 10 tuumaa
€115.26 / yksikkö