RAE STL-116-6480 Athletic Stencil Basketball 36 tuumaa 1/16 | AA8GJK 18E804

RAE STL-116-6480 Athletic Stencil koripallo 36 tuumaa 1/16

Varastossa
Tuote: AA8GJK Malli: STL-116-6480Ristiviite: 18E804

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrheilullinen kaavain
MerkkiKoripallokenttä
Merkin korkeus36 "
Merkin leveys94 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus106 "
kokonaisleveys94 "
Paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
RAE STL-108-6480 Athletic Stencil Basketball 36 tuumaa 1/8 | AA8GJL 18E805 STL-108-64800.125 "€742.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-6480 Athletic Stencil koripallo 36 tuumaa 1/16
€324.99 / yksikkö