RAE STL-108-F120AR lentokentän päällysteen kaavainnuoli 60 tuumaa | AH2JYJ 29EP47

RAE STL-108-F120AR Lentokentän jalkakäytävästensiili 60 tuuman nuoli

Varastossa
Tuote: AH2JYJ Malli: STL-108-F120ARRistiviite: 29EP47

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€721.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiLentokentän nuoli
Merkin korkeus60 "
Merkin leveys21 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus132 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F108AR Lentokentän päällysteen kaavainnuoli 51 tuumaa | AH2JWQ 29EP07 STL-108-F108AR51 "18 "120 "€513.78
RAE STL-108-F144AR Lentokentän jalkakäytävä stensiili 70 tuuman nuoli | AH2KAC 29EP87 STL-108-F144AR70 "25 "156 "€895.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F120AR Lentokentän jalkakäytävästensiili 60 tuuman nuoli
€721.10 / yksikkö