RAE STL-108-F1444 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 4 144 tuumaa | AH2JZU 29EP79

RAE STL-108-F1444 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 4 144 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JZU Malli: STL-108-F1444Ristiviite: 29EP79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
Merkki4
Merkin korkeus144 "
Merkin leveys42 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus156 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F1084 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 4 108 tuumaa | AH2JWG 29EN98 STL-108-F1084108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F1204 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 4 120 tuumaa | AH2JYA 29EP39 STL-108-F1204120 "35 "132 "€721.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F1444 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 4 144 tuumaa
€829.41 / yksikkö