RAE STL-108-F1209 Lentoaseman kaavain 9 120 tuumaa | AH2JYF 29EP44

RAE STL-108-F1209 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 9 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JYF Malli: STL-108-F1209Ristiviite: 29EP44

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
Merkki9
Merkin korkeus120 "
Merkin leveys35 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus132 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F1089 Lentoaseman kaavain 9 tuumaa | AH108JWM 2EP29 STL-108-F1089108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F1449 Lentoaseman kaavain 9 144 tuumaa | AH2JZZ 29EP84 STL-108-F1449144 "42 "156 "€829.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F1209 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 9 120 tuumaa
€776.09 / yksikkö