RAE STL-108-F1208 Lentokentän jalkakäytävän kaavain 8 120 tuumaa | AH2JYE 29EP43

RAE STL-108-F1208 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 8 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JYE Malli: STL-108-F1208Ristiviite: 29EP43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€721.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
Merkki8
Merkin korkeus120 "
Merkin leveys35 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus132 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.804
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F1088 Lentoaseman kaavain 8 tuumaa | AH108JWL 2EP29 STL-108-F1088108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F1448 Lentoaseman kaavain 8 144 tuumaa | AH2JZY 29EP83 STL-108-F1448144 "42 "156 "€895.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F1208 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 8 120 tuumaa
€721.10 / yksikkö