RAE STL-108-F108E Lentoaseman kaavain E 108 tuumaa | AH2JVD 29FI72

RAE STL-108-F108E Lentokentän jalkakäytävästensiili E 108 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JVD Malli: STL-108-F108ERistiviite: 29EN72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiE
Merkin korkeus108 "
Merkin leveys31 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F120E Lentoaseman kaavain E 120 tuumaa | AH2JWX 29EP13 STL-108-F120E120 "35 "132 "€776.09
RAE STL-108-F144E Lentoaseman kaavain E 144 tuumaa | AH2JYQ 29EP53 STL-108-F144E144 "42 "156 "€829.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F108E Lentokentän jalkakäytävästensiili E 108 tuumaa
€513.78 / yksikkö