RAE STL-108-F1085 Lentoaseman kaavain 5 tuumaa | AH108JWH 2EN29

RAE STL-108-F1085 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 5 108 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JWH Malli: STL-108-F1085Ristiviite: 29EN99

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
Merkki5
Merkin korkeus108 "
Merkin leveys31 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F1205 Lentoaseman kaavain 5 120 tuumaa | AH2JYB 29EP40 STL-108-F1205120 "35 "132 "€776.09
RAE STL-108-F1445 Lentoaseman kaavain 5 144 tuumaa | AH2JZV 29EP80 STL-108-F1445144 "42 "156 "€829.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F1085 Lentokentän jalkakäytävä stensiili 5 108 tuumaa
€513.78 / yksikkö