Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-108-8120 Päällystesabletti 12 tuuman numerosarja 1/8 | AA8GEW 18E721

RAE STL-108-8120 jalkakäytävä stensiili 12 tuuman numerosarja 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GEW Malli: STL-108-8120Ristiviite: 18E721

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€454.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiNumerot
Merkin korkeus12 "
Merkin leveys9"
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys9"
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-8020 Päällysteen kaavain 2 tuuman numerosarja 1/16 | AA8GDF 18E683 STL-116-80202"1.5 "8"2"0.062 "€67.67
RAE STL-108-8020 Päällystesabletti 2 tuuman numerosarja 1/8 | AA8GDG 18E684 STL-108-80202"1.5 "8"2"0.125 "€90.52
RAE STL-116-8030 Päällystesabletti 3 tuuman numerosarja 1/16 | AA8GDM 18E689 STL-116-80303"2"9"2"0.062 "€54.69
RAE STL-108-8030 Päällyssabletti 3 tuuman numerosarja 1/8 | AA8GDN 18E690 STL-108-80303"2"9"2"0.125 "€90.52
RAE STL-116-8040 Päällystesabletti 4 tuuman numerosarja 1/16 | AA8GDU 18E695 STL-116-80404"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€67.69
RAE STL-108-8040 Päällystesabletti 4 tuuman numerosarja 1/8 | AA8GDV 18E696 STL-108-80404"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€129.23
RAE STL-116-8060 Päällystesabletti 6 tuuman numerosarja 1/16 | AA8GEA 18E702 STL-116-80606"4"12 "4"0.062 "€252.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-8120 jalkakäytävä stensiili 12 tuuman numerosarja 1/8
€454.13 / yksikkö