Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-108-8025 Päällystesabletti 2 tuuman aakkoset 1/8 | AA8GDJ 18E686

RAE STL-108-8025 jalkakäytävä stensiili 2 tuuman aakkossarja 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GDJ Malli: STL-108-8025Ristiviite: 18E686

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiKirjaimet
Merkin korkeus2"
Merkin leveys1.5 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys2"
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-8025 Päällystesabletti 2 tuuman aakkoset 1/16 | AA8GDH 18E685 STL-116-80252"1.5 "8"2"0.062 "€147.01
RAE STL-116-8035 Päällystesabletti 3 tuuman aakkoset 1/16 | AA8GDP 18E691 STL-116-80353"2"9"2"0.062 "€147.01
RAE STL-108-8035 Päällystesabletti 3 tuuman aakkoset 1/8 | AA8GDQ 18E692 STL-108-80353"2"9"2"0.125 "€258.44
RAE STL-116-8045 Päällystesabletti 4 tuuman aakkoset 1/16 | AA8GDW 18E697 STL-116-80454"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€246.75
RAE STL-108-8045 Päällysteen kaavain 4 tuuman aakkospaketti 1/8 | AA8GDX 18E698 STL-108-80454"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€290.94
RAE STL-116-8065 Päällystesabletti 6 tuuman aakkoset 1/16 | AA8GEC 18E704 STL-116-80656"4"12 "4"0.062 "€283.75
RAE STL-108-8065 Päällystesabletti 6 tuuman aakkoset 1/8 | AA8GED 18E705 STL-108-80656"4"12 "4"0.125 "€427.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-8025 jalkakäytävä stensiili 2 tuuman aakkossarja 1/8
€258.44 / yksikkö